Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Crea-Seal spritzbar (CSL), Kartusche 310 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Crea-Seal spritzbar (CSL), Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9700011

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.523 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800946

Hersteller Artikelnummer

9700011

Hersteller Typ

9700011

Hersteller Artikel Nr.:

9700011

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.523 kg

''Crea-Seal spritzbar ist ein dauerhaft luftdichter, spritz- und streichfähiger Dichtungs- und Reparaturkitt für luftdichte Verbindungen und zum nahtlosen Abdichten und Schützen und Reparieren von Bauteilen, auf Basis von Hybridtechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: ACHTUNG: Ungeeignet für durchgehende Wasserbeanspruchung und Bewegungsfugen. Ungeeignet für PE, PP, PTFE, PC, PMMA, weiche Kunststoffe, Neopren, bituminöse und Natursteinuntergründe. Sorgen Sie für ausreichende Luftfeuchtigkeit aus der direkten Umgebung. Unter bestimmten Umständen kann es zu Verfärbungen kommen, z.B. durch direkten Kontakt mit Chemikalien und/oder Weichmachern, die aus der Oberfläche austreten. Wir empfehlen, vorab Haftfähigkeit, Material- und Farbverträglichkeit zu testen.''