Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Die Blaster Band 11 mm - links

kopierenkopieren
CREA-TECH - Die Blaster Band 11 mm - links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DB-107

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800977

Hersteller Artikelnummer

DB-107

Hersteller Typ

DB-107

Hersteller Artikel Nr.:

DB-107

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.030 kg

Für schwer zugängliche Bereiche, z.B. 90° Winkel. 0,7 mm Federstahldraht, abgewinkelt und geschliffen