Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Die Blaster Band 11 mm - rechts

kopierenkopieren
CREA-TECH - Die Blaster Band 11 mm - rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DB-106

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800976

Hersteller Artikelnummer

DB-106

Hersteller Typ

DB-106

Hersteller Artikel Nr.:

DB-106

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.030 kg

Für schwer zugängliche Bereiche, z.B. 90° Winkel. 0,7 mm Federstahldraht, abgewinkelt und geschliffen