CREA-TECH - Die Blaster Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SDB-001
Zolltarifnummer - 84672951
Gewicht - 4.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800995
Hersteller Artikelnummer
SDB-001
Hersteller Typ
SDB-001
Hersteller Artikel Nr.:
SDB-001
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
4.159 kg
''INHALT: 1 Stk. Antriebsaggregat MBX Axial Pneumatic 1 Stk. Beschleunigungsstab für Axial Pneumatic 1 Stk. Aufnahmesystem 11 mm 1 Stk. Drehgelenk 1 Stk. Luftdruckregler für Axial Pneumatic 2 Stk. MBX Axial Bänder 11mm 2 Stk. MBX Axial Bänder 11mm rechts 2 Stk. MBX Axial Bänder 11mm links 1 Stk. Hartschalenkoffer''