CREA-TECH - Dünnwandiger Schrumpfschlauch (DWS), 3 / 1 mm, 1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00320
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800548
Hersteller Artikelnummer
00320
Hersteller Typ
00320
Hersteller Artikel Nr.:
00320
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.010 kg
Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber, zur Isolation, Abdichtung und mechanischen Entlastung von elektrischen Verbindungen im kommerziellen Bereich. Feuchtigkeitsdichte Einkapselung von Bauteilen. Feuchtigkeitsdicht verklebend. Gute Haftfähigkeit auf Metall und Kunststoffen. Hohe mechanische Festigkeit, flexibel. Beständig gegen Lösungsmittel. Gute elektrische Durchschlagskraft. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C


