CREA-TECH - Dünnwandiger Schrumpfschlauch (DWS), 4 / 1 mm, 1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00321
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 30000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800549
Hersteller Artikelnummer
00321
Hersteller Typ
00321
Hersteller Artikel Nr.:
00321
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
30000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4500 K
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Lichtfarbe:
745
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
130 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
h15
Durchmesser:
46 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
400 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


