CREA-TECH - Dünnwandiger Schrumpfschlauch (DWS), 9 / 3 mm, 1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00323
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800551
Hersteller Artikelnummer
00323
Hersteller Typ
00323
Hersteller Artikel Nr.:
00323
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.021 kg
Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber, zur Isolation, Abdichtung und mechanischen Entlastung von elektrischen Verbindungen im kommerziellen Bereich. Feuchtigkeitsdichte Einkapselung von Bauteilen. Feuchtigkeitsdicht verklebend. Gute Haftfähigkeit auf Metall und Kunststoffen. Hohe mechanische Festigkeit, flexibel. Beständig gegen Lösungsmittel. Gute elektrische Durchschlagskraft. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C


