Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Duotex (DEX), ROT, 0,5 bis 1,5 mm²

kopierenkopieren
CREA-TECH - Duotex (DEX), ROT, 0,5 bis 1,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00194

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800879

Hersteller Artikelnummer

00194

Hersteller Typ

00194

Hersteller Artikel Nr.:

00194

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

''Die schnellste und einfachste Methode für professionelle Verbindungen. Zum Verbinden, Verlöten, Isolieren und Abdichten. Verbindet sowohl flexible, als auch solide Leiter. Kann schnell mit einem normalen Heißluftgebläse installiert werden. Ergibt perfekte wasserdichte Verbindungen. Schwer entflammbar. Zinn-Blei Lötring mit eingebautem Fluss. Zum Verbinden von 2 Leitern. TECHNISCHE DATEN: Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +130°C.''