Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Dura Seal - (DUS), -55° bis +125°, GELB, 3 bis 6 mm²

kopierenkopieren
CREA-TECH - Dura Seal - (DUS), -55° bis +125°, GELB,  3 bis 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D4060003

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800973

Hersteller Artikelnummer

D4060003

Hersteller Typ

D4060003

Hersteller Artikel Nr.:

D4060003

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

''Ein isoliertes Verbindungselement zur Herstellung von Leitungsverbindungen und Anschlüssen. Die herausragenden mechanischen Eigenschaften beruhen auf der Verwendung eine verschließfesten Polyamid-Schrumpfschlauches, der innen mit einem Spezialkleber zum Umhüllen des Metallcrimps beschichtet ist. Ideal auch für Feuchträume, wie Garagen, Keller, Außenbeleuchtungen, etc. TECHNISCHE DATEN: Temperaturbereich: von -55°C bis +125°C''