CREA-TECH - Dura Seal - (DUS), -55° bis +125°, TRANSPARENT, 0,1 bis 0,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D4064810
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800974
Hersteller Artikelnummer
D4064810
Hersteller Typ
D4064810
Hersteller Artikel Nr.:
D4064810
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
''Ein isoliertes Verbindungselement zur Herstellung von Leitungsverbindungen und Anschlüssen. Die herausragenden mechanischen Eigenschaften beruhen auf der Verwendung eine verschließfesten Polyamid-Schrumpfschlauches, der innen mit einem Spezialkleber zum Umhüllen des Metallcrimps beschichtet ist. Ideal auch für Feuchträume, wie Garagen, Keller, Außenbeleuchtungen, etc. TECHNISCHE DATEN: Temperaturbereich: von -55°C bis +125°C''


