CREA-TECH - E-351 Hochleistungslötlampe, inkl. 1 Gaskartusche 2015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E351
Zolltarifnummer - 27111219
Gewicht - 0.776 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800979
Hersteller Artikelnummer
E351
Hersteller Typ
E351
Hersteller Artikel Nr.:
E351
Zolltarifnummer:
27111219
Gewicht:
0.776 kg
''Professioneller Lötbrenner mit Spezialgas 2015(MAP-Gas) Piezozündung. Überkopfbetrieb nach 5 Sekunden. Doppelt so viel Leistung wie eine traditionelle Lötlampe. Temperaturleistung über 2000°C. Entspricht der Norm EN521. Betriebsdauer der Gaskartusche: ca. 2 Stunden inkl. 1 Gaskartusche E2015''