Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Easy Weld Primer (EPR), Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Easy Weld Primer (EPR), Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00269

  • Zolltarifnummer - 32089019

  • Gewicht - 0.415 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800531

Hersteller Artikelnummer

00269

Hersteller Typ

00269

Hersteller Artikel Nr.:

00269

Zolltarifnummer:

32089019

Gewicht:

0.415 kg

''Easy-Weld-Primer ist eine synthetische Rostschutz Grundierfarbe, speziell zum Schutz von Stahl, verzinktem Stahl oder geschliffenem Aluminium im Karosseriebau oder für Konstruktionszwecke. Der Korrosionsschutz ermöglicht trotzdem ein Verschweißen oder den Aufbau eines klassischen Lackierungssystems. EIGENSCHAFTEN: Easy-Weld Primer stoppt Korrosion, ist beständig gegen Wasser, Salzwasser, Benzin und die meisten Chemikalien. Vielseitig einsetzbar und schnelltrocknend, sowie überlackierbar. Ideal vor und nach dem Schweißen. Das Produkt ist Blei- und säurefrei und von -30°C bis +150°C Temperaturbeständig. ANWENDUNGEN: Im Bereich Auto, LKW, Busse, Motorräder, Wohnmobile, Baumaschinen, Metallbau, uvm. Zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen. Als porenschließende Beschichtung geschliffener Metalloberflächen. Als Haftvermittler zwischen Metall und Lack. VERARBEITUNG: Die zu behandelnde Metalloberfläche gründlich abschleifen und vom Rost befreien. Öl- und Fettanhaftungen mit Solvetrex entfernen. Lose Staubanhaftungen mittels ölfreier Druckluft beseitigen. Die Dose vom hörbaren Klacken der Mischkugel an, ca. 2 Minuten intensiv schütteln. Die zu behandelnden Flächen mit einem Abstand von 20 – 25 cm einsprühen. Dabei im Kreuzgang arbeiten.''