Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Einer für Alles (KKL) Kartusche 290 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Einer für Alles (KKL) Kartusche 290 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00184

  • Zolltarifnummer - 35069110

  • Gewicht - 0.514 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800514

Hersteller Artikelnummer

00184

Hersteller Typ

00184

Hersteller Artikel Nr.:

00184

Zolltarifnummer:

35069110

Gewicht:

0.514 kg

''Einer für Alles ist ein hochwertiger 1K-Klebstoff, speziell für professionelle Anwendungen entwickeltes Bindemittel, das durch seine außergewöhnliche Anfangshaftung überzeugt. Basierend auf moderner Hybrid-Technologie härtet dieser Klebstoff unter Einwirkung von Feuchtigkeit zu einer dauerhaft elastischen Gummimasse aus. Damit bietet er eine zuverlässige und flexible Verbindung, die auch bei anspruchsvollen Projekten höchste Ansprüche erfüllt. EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNGEN: Einer für Alles wurde speziell zum Verkleben zahlreicher Baumaterialien entwickelt, wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten (1), und ist mit den meisten Anstrichsystemen kompatibel. VERARBEITUNG: Den Klebstoff mit der im Lieferumfang enthaltenen V-Düse in vertikalen Strängen in Abständen von jeweils 10–20 cm auftragen. Die Materialien in Position bringen und gut andrücken, um sicherzugehen, dass die Klebstoffschicht zwischen Material und Untergrund mindestens 2–3 mm dick ist. Den Klebstoff nicht punktförmig aufbringen! ACHTUNG: Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren. Nicht geeignet für Bewegungsfugen. Nicht geeignet in Kombination mit Chloriden (Pools)''