Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Elefantenband F 509, 38 mm x 9,1 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Elefantenband F 509, 38 mm x 9,1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10509023

  • Zolltarifnummer - 59039099

  • Gewicht - 0.482 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800567

Hersteller Artikelnummer

10509023

Hersteller Typ

10509023

Hersteller Artikel Nr.:

10509023

Zolltarifnummer:

59039099

Gewicht:

0.482 kg

Als Schutz bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten, durch seitliche Einschnitte auch für Kurvenabdeckungen geeignet. Reißdehnung: 250%