Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Ersatzmixerspitze für 280 ml Kartusche, Box à 12 Stk.

kopierenkopieren
CREA-TECH - Ersatzmixerspitze für 280 ml Kartusche, Box à 12 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40140

  • Zolltarifnummer - 85094000

  • Gewicht - 0.135 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800913

Hersteller Artikelnummer

40140

Hersteller Typ

40140

Hersteller Artikel Nr.:

40140

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.135 kg

Ersatzmixerspitzen für 300ml Kartusche