Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - F29 - Ruck Zuck Klebeband, BRAUN, 50 mm x 66 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - F29 - Ruck Zuck Klebeband, BRAUN, 50 mm x 66 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8614296

  • Zolltarifnummer - 39191012

  • Gewicht - 0.177 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800681

Hersteller Artikelnummer

8614296

Hersteller Typ

8614296

Hersteller Artikel Nr.:

8614296

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.177 kg

F29 Verpackungsband besteht aus einer Biaxial gereckten PP-Folie die mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet ist. Langjährig bewährtes Standard-Packband. Geräuscharmes abrollen, besonders anwenderfreundliche Verarbeitung. Gesamtdicke: 0,05mm. Alterungs-und UV-Stabil.