Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Farb-Spray RAL, TIEFSCHWARZ GLÄNZEND, Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Farb-Spray RAL, TIEFSCHWARZ GLÄNZEND, Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90051

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.426 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800688

Hersteller Artikelnummer

90051

Hersteller Typ

90051

Hersteller Artikel Nr.:

90051

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.426 kg

''Acrylharzfarbe, ausgiebig, trocknet sofort und läuft nicht an. Witterungs- und korrosionsbeständig, daher für Innen- und Außenanstriche geeignet. Für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen auf Holz, Metall, Glas, Mauerwerk und Kunststoff (Nicht für PVC geeignet)''