Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Fine-Line Tape (FLE), GRÜN, 3 mm x 55 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Fine-Line Tape (FLE), GRÜN, 3 mm x 55 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1683

  • Zolltarifnummer - 39191012

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800723

Hersteller Artikelnummer

F1683

Hersteller Typ

F1683

Hersteller Artikel Nr.:

F1683

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.035 kg

''Hochtemperaturstabile PVC-Folie, einseitig mit einem hitzestabilen Kautschukkleber beschichtet. Abdecken zum Lackieren von Zierlinien, erzeugt niedrige, saubere Farbkanten. Das Band ist auch für Mehrfachdurchläufe geeignet und kann rückstandslos abgezogen werden.''