Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Flächendichtung mittelfest, Flasche 50 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Flächendichtung mittelfest, Flasche 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 057450

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800894

Hersteller Artikelnummer

057450

Hersteller Typ

057450

Hersteller Artikel Nr.:

057450

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.085 kg

''Flächendichtung ist demontierbar, mittelfest und hochviskos. Nach der Aushärtung hat sie eine hohe Druckbeständigkeit. Ersetzt alle Arten von Flanschdichtungen EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Die Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Spalt zwischen den Teilen komplett ausfüllen, anschließend Teile zusammensetzen und komplett verschließen. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen.''