Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - G76 silber - 25mm x 50m

kopierenkopieren
CREA-TECH - G76 silber - 25mm x 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G762

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.331 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800728

Hersteller Artikelnummer

G762

Hersteller Typ

G762

Hersteller Artikel Nr.:

G762

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.331 kg

Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel mit Kautschukkleber beschichtet. Anwendungen: Wasserdampfdichtes Verpacken, Fixieren, Abdichten, Reparieren. Abkleben im Baubereich. Gesamtdicke: 0,18mm – Reißkraft N/cm: 30 – Reißdehnung %: 15 – Klebekraft: N/cm: 4,5