Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - G770 weiß, 50 mm x 50 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - G770 weiß, 50 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G7703

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.882 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800732

Hersteller Artikelnummer

G7703

Hersteller Typ

G7703

Hersteller Artikel Nr.:

G7703

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.882 kg

''Stabilisiertes PE-beschichtetes Gewebeband, einseitg mit Kautschukkleber beschichtet, matte Oberfläche für geringe Reflektion. ANWENDUNGEN: Schützen, Markieren, Abdecken, Fixieren, Reparieren, ''Gaffa Tape'' Trägerdicke: 0,20mm Gesamtdicke: 0,31mm Reißkraft N/cm: 64 Reißdehnung %: 10 Klebekraft: N/cm: 3''