Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Geruchsentferner - 400 ml Dose

kopierenkopieren
CREA-TECH - Geruchsentferner - 400 ml Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00085

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.336 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800493

Hersteller Artikelnummer

00085

Hersteller Typ

00085

Hersteller Artikel Nr.:

00085

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.336 kg

''Dieses Set wird ohne einer Geschenkebox versendet und enthält folgende Produkte: Multi-Foam – 500ml – 1 Stk. – Art.Nr. 00039 Multi Foam wurde speziell entwickelt um eine Vielzahl von Oberflächen gründlich zu reinigen. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Reinigungsindustrie haben wir unseren Multi Foam mit höchster Präzision formuliert, um den Anforderungen von Profis gerecht zu werden. Durch seine abgestimmte Kombination aus Reinigungs- und Pflegekomponenten, löst er selbst tief eingedrungene oder eingetrocknete Verschmutzungen. Aufgrund seiner hochwirksamen Rezeptur ist er perfekt bei der Reinigung von Glas, Kunststoff und Textiloberflächen im KFZ, Chrom, lackierten Oberflächen, Fenster & Rahmen, Spiegel, Teppiche und Sitzpolster. Er löst eingetrocknete Insektenreste von Oberflächen wie Scheiben, Helme, KFZ- & Motorradverkleidungen uvm. Geruchsentferner – 400ml – 1 Stk. – Art.Nr. 00085 Unser Geruchsentferner hat eine desinfizierende Wirkung und beseitigt schnell & mühelos Tiergerüche, Rauch, Schimmel, Faulgeruch & Schweiß. Er neutralisiert unangenehme Gerüche und hat eine langanhaltende Wirkung. Durch den Einsatz geruchsvernichtender Wirkstoffe wird die Bildung von neuen unangenehmen Gerüchen verzögert oder sogar verhindert. Unser Geruchsentferner eignet sich speziell für Teppiche, Polstermöbel, Vorhänge, Fahrzeugtextilien, in Schränken oder Schubladen, Schuhen, Garderoben/Umkleidekabinen, WC-Anlagen, Werkstatt, Haushalt & Hobby. Xilicon100 – 400ml – 1 Stk. – Art.Nr. 00114 Xilicon 100 ist ein öl-, fett- und lösungsmittelfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle. Es wird überall eingesetzt wo Öl ungeeignet ist und schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar. Es hat eine sehr gute Oberflächenbeständigkeit und auch eine hohe Temperaturbeständigkeit. Unser Xilicon 100 ist auch ein perfekter Schutz gegen Oxydation und Korrosion und kann auch als Imprägnierung verwendet werden, da es wasserabweisend ist. Universal Politur Spray – 500ml – 1 Stk. – Art.Nr. 00126 Reinigt & poliert ohne Wasser in einem Arbeitsgang. Nach der Anwendung, für einen gewissen Zeitraum, Wasser- und Schmutzabweisend. Hochwertiger Sprüh-Politurreiniger mit beeindruckenden Eigenschaften. Für schnelles reinigen und versiegeln in einem Arbeitsgang auf beinahe allen glatten Oberflächen. Auto, Motorrad, Boote: alle lackierten Flächen, Chrom-Edelstahl Teile, Glas. Haus: Fensterrahmen, Jalousien, Rollläden, Fronten der Küche oder Geräte aus Edelstahl, oder Lackfront, (Dunstabzug), Glastrennwände bei Duschen, etc. Keine Flecken oder Schlieren – poliert Mikrokratzer aus – verleiht einen hohen Glanz – Schutz vor Wasser und Schmutz – auch auf Glas und Pulverbeschichteten Oberflächen anwendbar. Einfach und ohne viel Kraftaufwand verarbeitbar Boden & Werkstattreiniger – 500ml – Art.Nr. 4710 Unser Boden & Werkstatt Reiniger ist die ideale Lösung für die gründliche Reinigung von Böden wie Beton, Fliesen, PVC und Gummi in Werkstätten, Garagen, Industrieanlagen, anderen hartnäckigen Flecken & Ablagerungen. Unser leistungsstarker Reiniger entfernt mühelos Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen und sorgt für eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung. Er kann manuell oder maschinell angewendet werden und ist im Innen- & Außenbereich einsetzbar. Hierbei handelt es sich um ein Konzentrat das mittels Sprühgeräts, Pinsel usw. auf den kalten Untergrund aufgetragen wird. Unser Boden & Werkstatt Reiniger kann unverdünnt bei starken Verschmutzungen verwendet werden. Je nach Verschmutzungsgrad kann er bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden. Tornador Microfasertuch 40x40cm – 1 Stk. – Art.Nr. 877893 Das Tornador Microfasertuch ist in hochwertiges saugfähiges Microfasertuch mit ultra-feinen Fasern und einer Stärke von 350 GSM. Die winzigen Microfasern nehmen jeden Schmutz auf und entfernen mühelos Staub, Schmutz und Flecken von verschiedenen Oberflächen. Es ist waschbar bis 60°C und hat eine perfekte Größe von 40 x 40 cm. Es ist ideal für die Lackvorbereitung, zum Entfetten, Entstauben und Polieren. Außerdem bietet es sich auch an um Möbel, Tische, Regale, Glasoberflächen, Arbeitsflächen, lackierte Flächen, Waschbecken, Duschkabinen, Armaturenbretter, Fernseher, Computermonitore, Smartphones uvm. zu reinigen.''