Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Gewebe Rolle à 3,6 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Gewebe Rolle à 3,6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00267

  • Zolltarifnummer - 59069990

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800888

Hersteller Artikelnummer

00267

Hersteller Typ

00267

Hersteller Artikel Nr.:

00267

Zolltarifnummer:

59069990

Gewicht:

0.055 kg

''Gewebe Rolle ist ein unverzichtbares Zubehör für alle Anwendungen mit gängigen 2-Komponentenklebern. Speziell entwickelt, um das Durchtropfen des Klebstoffs zu verhindern, sorgt die robuste Folie für eine saubere und präzise Verarbeitung, insbesondere bei Spaltverklebungen. Dank ihrer Flexibilität lässt sich die Gewebe Rolle mühelos an unterschiedlich geformten Oberflächen anpassen und bietet eine gleichmäßige Abdeckung, um den Klebstoff gezielt dort einzusetzen, wo er benötigt wird. Sie eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Industrie sowie im Handwerk oder bei anspruchsvollen Reparaturarbeiten. Das praktische Zubehör erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern trägt auch dazu bei, Materialverschwendung zu minimieren und die Sauberkeit während der Arbeit zu erhöhen. Die langlebige Folie schützt vor unkontrolliertem Austritt des Klebers und sorgt für ein sauberes Ergebnis. Ob bei professionellen Verklebungen oder im Heimwerkerbereich – mit der Gewebe Rolle erzielen Sie stets saubere, präzise Ergebnisse und optimieren Ihren Arbeitsprozess. EIGENSCHAFTEN:''