Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Griffspachtel, 5 cm

kopierenkopieren
CREA-TECH - Griffspachtel, 5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 604405

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800661

Hersteller Artikelnummer

604405

Hersteller Typ

604405

Hersteller Artikel Nr.:

604405

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.060 kg

Griffspachtel mit lackiertem Holzgriff, sehr flexibel