Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Hochleistungsklebebänder (HLKB), Rolle 25 mm x 50 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Hochleistungsklebebänder (HLKB), Rolle 25 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D836825

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.376 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800719

Hersteller Artikelnummer

D836825

Hersteller Typ

D836825

Hersteller Artikel Nr.:

D836825

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.376 kg

Transparentes Hochleistungsklebeband aus modifiziertem Acrylat. Sofortige Klebewirkung. Ausgezeichnete UV-und Witterungsbeständigkeit. Bis +150°C temperaturbeständig. Problemlose und feste Verbindung von Polyethylen, Metall, Holz, Glas und Kunststoffen.