CREA-TECH - Includal Wipes - Leerdose für 120 Blatt Nachfüllpackung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00253A
Zolltarifnummer - 34011900
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800886
Hersteller Artikelnummer
00253A
Hersteller Typ
00253A
Hersteller Artikel Nr.:
00253A
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
0.057 kg
''Includal-Wipes Leerdose mit Klappdeckel und Abrisskante. In diese Dose passt genau eine Packung Includal-Wipes. Die Leerdose sorgt dafür das die Tücher nicht so schnell austrocknen. LEERDOSE – für 120 Blatt – Nachfüllpackungen geeignet''


