CREA-TECH - Includal Wipes - Nachfüllpackung á 120 Blatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00254A
Zolltarifnummer - 34011900
Gewicht - 0.242 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800887
Hersteller Artikelnummer
00254A
Hersteller Typ
00254A
Hersteller Artikel Nr.:
00254A
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
0.242 kg
''Es handelt sich um weiche Tücher, die in dem Desinfektionsmittel ''Includal Antisept'' getränkt sind. Somit sind sie die wertvolle Hilfe bei der Vernichtung von Bakterien und Pilzen auf Oberflächen und Händen. Darüber hinaus eignen sich die Includal Wipes auch zur schnellen Desinfektion von medizinisch-technischen Geräten. Die der Biozidrichtlinie entsprechende Artikelkennzeichnung lautet: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art und der Hände. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung auch für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. Nachfüllpackungen – á 120 Blatt''


