Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Inox Uni Grund, Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Inox Uni Grund, Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58501

  • Zolltarifnummer - 32082090

  • Gewicht - 0.399 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800921

Hersteller Artikelnummer

58501

Hersteller Typ

58501

Hersteller Artikel Nr.:

58501

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.399 kg

''Inox Uni-Grund ist eine hochleistungsfähige, universell einsetzbare Oberflächenbeschichtung, die speziell für den Schutz und die Versiegelung beim Gas- und Punktschweißen entwickelt wurde. Dank ihrer rasch trocknenden Formel bietet sie eine schnelle Verarbeitung und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung der geschweißten Stellen. Die ausgezeichnete Haftfähigkeit garantiert eine stabile Verbindung auf verschiedenen Oberflächen, was sie zu einem unverzichtbaren Produkt in der Metallverarbeitung macht. Diese Beschichtung vereint zwei wichtige Funktionen in einem Produkt: Sie wirkt sowohl als kathodischer Korrosionsschutz als auch als Kunststoffbeschichtung. Dadurch bietet Inox Uni-Grund einen nachhaltigen Schutz vor Rost und Korrosion, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Produkt bildet eine robuste Barriere gegen Feuchtigkeit, Salz und chemische Einflüsse, was die Lebensdauer Ihrer Metallteile erheblich verlängert. Ein weiterer Vorteil ist die Vielseitigkeit: Inox Uni-Grund kann mit vielen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden, darunter Epoxid-, Alkyd- und Acrylharzsysteme. Dies ermöglicht eine flexible Weiterverarbeitung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen im Bau, in der Industrie oder im Handwerk. ANWENDUNGEN: VERARBEITUNG:''