Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Isolierbänder ROT, 19 mm x 33 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - Isolierbänder ROT, 19 mm x 33 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19200030

  • Zolltarifnummer - 39191012

  • Gewicht - 0.103 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800586

Hersteller Artikelnummer

19200030

Hersteller Typ

19200030

Hersteller Artikel Nr.:

19200030

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.103 kg

''weiche PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet. Träger: Weich-PVC Trägerdicke: 0,12mm Gesamtdicke: 0,15mm''