Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - K-Auto 120 (A120), 19 mm x 50 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - K-Auto 120 (A120), 19 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11000019

  • Zolltarifnummer - 48114190

  • Gewicht - 0.112 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800895

Hersteller Artikelnummer

11000019

Hersteller Typ

11000019

Hersteller Artikel Nr.:

11000019

Zolltarifnummer:

48114190

Gewicht:

0.112 kg

K-Auto 120 ist ein flachgekrepptes Spezialpapier einseitig mit einem speziell vernetzten Kautschukkleber beschichtet. Dient zum Abdecken im Farb- und Lackier-Bereich und anschließender Ofentrocknung bis +120°C.