Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - K-Auto 120 (A120), 50 mm x 50 m

kopierenkopieren
CREA-TECH - K-Auto 120 (A120), 50 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11000050

  • Zolltarifnummer - 48114190

  • Gewicht - 0.293 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800897

Hersteller Artikelnummer

11000050

Hersteller Typ

11000050

Hersteller Artikel Nr.:

11000050

Zolltarifnummer:

48114190

Gewicht:

0.293 kg

Niedriggekrepptes und stabilisiertes Abdeckkreppband mit einem speziellen vernetzten Kautschukkleber, wasserlackstabil. Abdecken im Lackier-Sektor und anschließender Ofentrocknung bis 110°C – Gute Wiederaufnahme