Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Kältespray (KSP) - Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Kältespray (KSP) - Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3990001

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.327 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800711

Hersteller Artikelnummer

B3990001

Hersteller Typ

B3990001

Hersteller Artikel Nr.:

B3990001

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.327 kg

Kältespray ist ein technischer Kühlspray für Test- und Prüfzwecke. Schrumpft Metallteile bei Montagearbeiten. Erreichbare Temperatur -45°C.