CREA-TECH - Kantex (KTX),Nr.6 - Plattendicke 0,31 - 0,56mm,1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20150
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800599
Hersteller Artikelnummer
20150
Hersteller Typ
20150
Hersteller Artikel Nr.:
20150
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.014 kg
Wärmeschützendes Kantenschutzprofil mit Kleber, ideal für Metall, Holz, Glas und bestimmte Kunststoffe. Bei Erwärmung ändert das Kantenschutzprofil seinen V-förmigen Querschnitt zu einem U-förmigen und passt sich dadurch seiner Unterlage an. Zum Schutz von elektrischen oder mechanischen Komponenten gegen Beschädigung. Verhindert die Verletzungsgefahr von Personen. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C


