Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Kantex (KTX), Plattendicke 3,66 - 5,38mm, 1,20 m Stange

kopierenkopieren
CREA-TECH - Kantex (KTX), Plattendicke 3,66 - 5,38mm, 1,20 m Stange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20153

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.091 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800602

Hersteller Artikelnummer

20153

Hersteller Typ

20153

Hersteller Artikel Nr.:

20153

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.091 kg

Wärmeschützendes Kantenschutzprofil mit Kleber, ideal für Metall, Holz, Glas und bestimmte Kunststoffe. Bei Erwärmung ändert das Kantenschutzprofil seinen V-förmigen Querschnitt zu einem U-förmigen und passt sich dadurch seiner Unterlage an. Zum Schutz von elektrischen oder mechanischen Komponenten gegen Beschädigung. Verhindert die Verletzungsgefahr von Personen. Schrumpft bei Erwärmung über +120°C