Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Keramikpaste, Pressure Pack 200 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Keramikpaste, Pressure Pack 200 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01334

  • Zolltarifnummer - 32089099

  • Gewicht - 0.336 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800892

Hersteller Artikelnummer

01334

Hersteller Typ

01334

Hersteller Artikel Nr.:

01334

Zolltarifnummer:

32089099

Gewicht:

0.336 kg

''Keramikpaste Pressure Pack ist eine universal einsetzbare Montagepaste, gebrauchsfertig in einer Zweikammersystem-Druckgasdose. EIGENSCHAFTEN: EINSATZBEREICHE: Als Montagepaste für alle Montageanwendungen, wie z.B. Einzelteil und Schraubverbindungen im Hochtemperaturbereich (Abgasanlagen, Katalysatoren, Zündkerzen etc.) Als Dünnfilmschmierung wo niedrige Gleitgeschwindigkeiten, hohe Druckbelastungen, hoher Verschleiß, Rückgleiten, oszillierende Bewegungen und Vibrationen vorkommen in: Straßenbau, Landwirtschaft, Stahlindustrie, Schifffahrt, Straßenbahn, Eisenbahn. VERARBEITUNG: ACHTUNG: Nicht als Lagerfett benutzen !!''