CREA-TECH - Keramikspray

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01332
Inhalt - 400 ml
Zolltarifnummer - 32089099
Gewicht - 0.394 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152599
Hersteller Artikelnummer
01332
Hersteller Typ
01332
Hersteller Artikel Nr.:
01332
Inhalt:
400 ml
Zolltarifnummer:
32089099
Gewicht:
0.394 kg
''Keramikspray ist eine hochdruckbeständige, hitzefeste und metallfreie Trenn-, Schmier- und Korrosionsschutzpaste mit Langzeitschutz. Er verhindert Festfressen und Festbrennen und vermindert den Abrieb bei hochdruckbelasteten Teilen. Dort einzusetzen wo Teile einem extremen Druck, hohen Temperaturen und äußeren Bedingungen (wie Salzwasser, Heißdampf, Feuchtigkeit usw.) ausgesetzt sind, wie z.B. Blattfedern, Bremsvorrichtungen, Gelenke, Scharniere, jegliche Schraubverbindungen, Schneckentriebe, Schneidwerkzeuge, Bolzen etc. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG:''


