Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Klarlack-Spray (KLS), TRANSPARENT, Dose 400 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Klarlack-Spray (KLS), TRANSPARENT, Dose 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3810036

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.402 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800709

Hersteller Artikelnummer

B3810036

Hersteller Typ

B3810036

Hersteller Artikel Nr.:

B3810036

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.402 kg

''Klarlack Matt ist ein transparenter Lack, der sich durch eine hohe Flexibilität auszeichnet und für nahezu alle festen Untergründe geeignet ist. Der Lack ist schnelltrocknend, witterungsbeständig und schützt die behandelte Fläche vor UV-Licht. Klarlack wird zur Überlackierung von Metalliclacken, anderen Lackierungen und überall dort eingesetzt, wo ein Schutz des Grundlackes gewünscht wird. Er haftet auch sehr gut auf Kunststoff-, Metall- und Holzflächen. EIGENSCHAFTEN: VERARBEITUNG: Vor der Anwendung muss der Untergrund trocken, staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen eine vorhergehende Reinigung mit einem Fettlöser (z.B. Sure Solv). Klarlack intensiv, ab dem hörbaren Anschlagen der Mischkugeln, mindestens 2 Minuten schütteln. Die zu behandelnde Fläche kurz vorsprühen und antrocknen lassen, danach nochmals lackieren. Der optimale Sprühabstand beträgt 25-30cm. Das Aufsprühen sollte im Kreuzgang erfolgen. Der Lack ist, je nach Temperatur, in ca. 30-40 Minuten trocken.''