Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Kleentex (KLX), Universalreiniger, Gebinde 1 Liter

kopierenkopieren
CREA-TECH - Kleentex (KLX), Universalreiniger, Gebinde 1 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00109

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800496

Hersteller Artikelnummer

00109

Hersteller Typ

00109

Hersteller Artikel Nr.:

00109

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.113 kg

''Kleentex ist ein speziell entwickeltes, kräftiges und umweltfreundliches Reinigungsmittel. Es ist sicher anwendbar auf den meisten Oberflächen, wie z.B. Kunststoff, Vinyl, Textil, Teppich, Lack, Metall, Holz, Chrom, Aluminium, Stein, Beton, Fliesen, Polyester, Gummi, usw. Zur Entfernung von Schmutz, wie Fett, Öl, Teer, tote Insekten, Schuhcreme, Bleistift- und Kugelschreiberstrichen, Bremsflüssigkeit, usw. ANWENDUNG: Innenseite des Wagens: Verkleidungen aus Kunstleder und Kunststoff, Armlehnen, Dachverkleidung, Hutablage, Sitzbezüge, Teppiche, Aschenbecher, Lenkrad, Schalthebel, Armaturenbrett, usw. Außenseite des Wagens: Reifen, Stoßstangen, Vinyldächer, Cabrios, Deckplanen, LKW-Planen, usw. Werkstatt: Hebebühne, Gerätewagen, Tankstellen, Feuerlöscher, Leuchtreklame, Dreh- und Werkbänke, Toiletten, Öl- und Fettflecken auf Wand und Boden, Müllcontainer, usw. Büro: Klimaanlage, Lampenschirme, Gehäuse von Computer, Telefon, Schmier- und Schuhstrichen auf Türen und Büromöbeln, Fensterrahmen, Stühle aus Kunstleder und Kunststoff, usw. Bei Kontakt mit Glas immer gründlich spülen und sofort abwischen! Wenn Kleentex auf Glas trocknet, wird es bleibende Flecken verursachen! BEDIENUNGSANLEITUNG: Immer zu behandelndes Material auf Farbechtheit (an einer wenig auffälligen Stelle) kontrollieren. Kleentex auf die Oberfläche versprühen und kurz einwirken lassen. Falls erwünscht, bürsten Sie mit einer harten Bürste den Schmutz aus den Poren. Entfernen Sie den Schmutz mit einem sauberen Tuch von unten nach oben. Auf porösen und empfindlichen Oberflächen immer mit Wasser spülen. Bei Anwendung auf Textil, Bekleidung und Teppich, immer die ganze Oberfläche behandeln, dann mit einem Tuch abtupfen und staubsaugen. VERDÜNNUNG:''