Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Klimaanlagen-Desinfektionsspray, Dose 400 ml (KAD)

kopierenkopieren
CREA-TECH - Klimaanlagen-Desinfektionsspray, Dose 400 ml (KAD)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 743345

  • Zolltarifnummer - 32082010

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800673

Hersteller Artikelnummer

743345

Hersteller Typ

743345

Hersteller Artikel Nr.:

743345

Zolltarifnummer:

32082010

Gewicht:

0.420 kg

Der Klimaanlagen-Desinfektionsspray wird zur Bekämpfung von Bakterien, Pilzen und Krankheitskeimen in Klimaanlagen (KFZ, etc.) Waschbecken, Wannen, Fliesen und Armaturen eingesetzt. Entfernt in Büro´s, Arztpraxen und im Haushalt, den ''Schmutz, den man nicht sieht''