Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Leerflasche mit Sprühkopf, 500 ml

kopierenkopieren
CREA-TECH - Leerflasche mit Sprühkopf, 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4713

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800917

Hersteller Artikelnummer

4713

Hersteller Typ

4713

Hersteller Artikel Nr.:

4713

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.061 kg

Leerflasche 500 ml- mit Sprühkopf