Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - Luftdruckregler 11mm

kopierenkopieren
CREA-TECH - Luftdruckregler 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-070

  • Zolltarifnummer - 90322000

  • Gewicht - 0.107 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801007

Hersteller Artikelnummer

ZU-070

Hersteller Typ

ZU-070

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-070

Zolltarifnummer:

90322000

Gewicht:

0.107 kg

für pneumatische Antriebsmaschinen – blau – für 11 mm Bänder