Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Band mittel - ocker - 11 mm

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Band mittel - ocker - 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-021

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800989

Hersteller Artikelnummer

MB-021

Hersteller Typ

MB-021

Hersteller Artikel Nr.:

MB-021

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.020 kg

Borsten: Ø 0,53 mm Federstahl, gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet. Hochleistungs-Entrostungsbürste mit porentiefer Reinigungswirkung. Feiner Sandstrahleffekt. Speziell für schwer zugängliche Bereiche, wie 90° Winkel.