Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Band mittel - ocker - 23 mm

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Band mittel - ocker - 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-009

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.428 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800986

Hersteller Artikelnummer

MB-009

Hersteller Typ

MB-009

Hersteller Artikel Nr.:

MB-009

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.428 kg

Borsten: Ø 0,53 mm Federstahl, gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet. Hochleistungs-Entrostungsbürste mit porentiefer Reinigungswirkung. Feiner Sandstrahleffekt.