Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Bürste Edelstahl fein - 11 mm, KEIN Sandstrahleffekt

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Bürste Edelstahl fein - 11 mm, KEIN Sandstrahleffekt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-031

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800992

Hersteller Artikelnummer

MB-031

Hersteller Typ

MB-031

Hersteller Artikel Nr.:

MB-031

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.020 kg

Borsten: Ø 0,5 mm Edelstahl gerade. Entlackung und Entfernung von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie Aufbauten, insbesondere im Nietbereich bei LKW-Aufbauten. Kein Sandstrahleffekt.