Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Bürste Edelstahl grob - 11 mm, KEIN Sandstrahleffekt

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Bürste Edelstahl grob - 11 mm, KEIN Sandstrahleffekt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-030

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800991

Hersteller Artikelnummer

MB-030

Hersteller Typ

MB-030

Hersteller Artikel Nr.:

MB-030

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.020 kg

Borsten: Ø 0,5 mm Edelstahl, gewinkelt, geschliffen. Entlackung und Entfernung von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie Aufbauten, insbesondere im Nietbereich bei LKW-Aufbauten. Sandstrahleffekt, für aufzurauende Oberflächen.