Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Bürste Edelstahl grob - 23 mm, KEIN Sandstrahleffekt

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Bürste Edelstahl grob - 23 mm, KEIN Sandstrahleffekt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-011

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.044 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800987

Hersteller Artikelnummer

MB-011

Hersteller Typ

MB-011

Hersteller Artikel Nr.:

MB-011

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.044 kg

Borsten: Ø 0,5 mm Edelstahl, gewinkelt, geschliffen. Entlackung und Entfernung von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie Aufbauten, insbesondere im Nietbereich bei LKW-Aufbauten. Sandstrahleffekt, für aufzurauende Oberflächen.