Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Bürste FEIN, GRÜN - 11 mm, KEIN Sandstrahleffekt

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Bürste FEIN, GRÜN - 11 mm, KEIN Sandstrahleffekt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-028

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800990

Hersteller Artikelnummer

MB-028

Hersteller Typ

MB-028

Hersteller Artikel Nr.:

MB-028

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.021 kg

Borsten: Ø 0,5 mm Federstahl, gerade, spitzengehärtet. Entlackung, Reinigungsarbeiten. Entfernen von Dichtungen auf Grauguss. Nicht für Aluminium und Aluminium-Druckguss! Kein Sandstrahleffekt. Speziell für schwer zugängliche Bereiche, wie 90° Winkel.