Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Bürste GROB - 11 mm, Sandstrahleffekt

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Bürste GROB - 11 mm, Sandstrahleffekt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-020

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800988

Hersteller Artikelnummer

MB-020

Hersteller Typ

MB-020

Hersteller Artikel Nr.:

MB-020

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.024 kg

Borsten: Ø 0,7 mm Federstahl, gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet. Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen. Besonders in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen. Sandstrahleffekt. Speziell für schwer zugängliche Bereiche, wie 90° Winkel