Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CREA-TECH - MBX Bürste GROB - 23 mm, Sandstrahleffekt

kopierenkopieren
CREA-TECH - MBX Bürste GROB - 23 mm, Sandstrahleffekt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-001

  • Zolltarifnummer - 68042290

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031991052361

Sonepar Artikelnummer

120800983

Hersteller Artikelnummer

MB-001

Hersteller Typ

MB-001

Hersteller Artikel Nr.:

MB-001

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.045 kg

Borsten: Ø 0,7 mm Federstahl, gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet. Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen. Besonders in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen. Sandstrahleffekt