CREA-TECH - Microburst 3000 programmierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160009
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 0.342 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800903
Hersteller Artikelnummer
160009
Hersteller Typ
160009
Hersteller Artikel Nr.:
160009
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.342 kg
Das Aerosolspendersystem Microburst 3000 bietet Effizienz, Leistung und Flexibilität bei der Hälfte der Größe herkömmlicher Aerosolspender. Die nachfüllbaren Microburst-Wirkstoffe bieten im Vergleich zu den herkömmlichen Wirkstoffen das Dreifache an Geruchskontrolle und Duftstoffintensität und enthalten darüber hinaus 63% weniger flüchtige, organische Verbindungen als Standardaerosole. Der patentierte Sprühmechanismus von Microburst verteilt den Wirkstoff in Form feinsten, trockenen Nebels und sorgt so für einen langanhaltenden Effekt. Das Microburst 3000 System kombiniert schicken Look mit einer sparsamen und effizienten Wirkungsweise. Batterien: 2 Stück Baby C erforderlich (Art.Nr. 33333)